SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C21844 Contattore iCT 4NA 40A comando 230÷240Vca man. - A9C21844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 220...240 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480096877
Codice prodotto
SNRA9C21844
Cod. produttore
A9C21844
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
220...240 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
15750 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
7200 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
11400 VA
Profondità di incasso:
43.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
7200 VA
Grado di protezione (IP):
IP20


