AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26914 Contatto ausiliario Acti9 iOF per iC40/C60/iID/iSW-NA/RCA, 2mA to 100mA, connessione dal basso

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26914 Contatto ausiliario Acti9 iOF per iC40/C60/iID/iSW-NA/RCA, 2mA to 100mA, connessione dal basso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482129139

Codice prodotto

SNRA9A26914

Cod. produttore

A9A26914

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0.002 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC / DC

Questo ausiliario elettrico Acti9 è un contatto OC modulare utilizzato come segnalazione remota della posizione del dispositivo associato su un controller logico programmabile. La corrente nominale (In) è compresa tra 2 mA e 100 mA con frequenza operativa da 50 Hz a 60 Hz a 24 VCA a 240 VCA e da 2 mA a 100 mA a 24 VCC a 220 VCC. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti di tipo 1 C/O. È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in piccoli edifici commerciali, edifici critici, strutture sanitarie, industria, Data Center e infrastrutture. Questo contatto OC è compatibile con le gamme Acti9 come iC60, iID, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 VigiARC e iC60 RCBO. Questo contatto OC è compatibile con le gamme Acti9 come Acti9 iC60, iID, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 VigiARC e iC60 RCBO. Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi. La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 1 mm² e 4 mm². L'iOF è utilizzato per nome abbreviato o codice di compatibilità del dispositivo. Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi. La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 1 mm² e 4 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente di utilizzare cavi flessibili in rame. La sezione del cavo è compresa tra 0,5mm² e 2,5mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente cavi in rame rigidi (2 cavi). La sezione del cavo è di 2,5 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. La connessione consente flessibilità con cavi in rame con puntalino (2 cavi). La sezione del cavo è di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale (Ui) è fino a 500 V. Ha una tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp) di 4 kV. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 86 mm x (P) 73 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Secondo la norma CEI EN 60529, il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 e CEI EN 60947-5-4. Questo prodotto è certificato con marcature CE e UKCA.