AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15310 Presa iPC 2P+T 16A 250Vca tedesca

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480097782

Codice prodotto

SNRA9A15310

Cod. produttore

A9A15310

Produttore

SNR

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Modello:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

63 mm

Acti 9 iPC è una presa modulare e affidabile di Schneider Electric. È conforme allo standard per prese Schuko tedesco con messa a terra laterale. Può collegare carichi fino a 16 ampere e funziona a 250 VCA. Questo Acti 9 iPC è una presa modulare e affidabile di Schneider Electric. È conforme allo standard per prese Schuko tedesco con messa a terra laterale. Può collegare carichi fino a 16 ampere e funziona a 250 VCA.