AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15306 Presa iPC 2P+T 16A 250Vca francese

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480097768

Codice prodotto

SNRA9A15306

Cod. produttore

A9A15306

Produttore

SNR

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Modello:

Altri

Con coperchio a cerniera:

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

63 mm

Acti 9 iPC è una presa modulare e affidabile di Schneider Electric. Con il suo pin di terra rispetta lo standard francese delle prese. Può collegare carichi fino a 16 ampere e funziona a 250 VCA. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 60884-1, è di classe IP40, vanta il grado di protezione IK03 per proteggere i dispositivi dagli urti e può essere montato su guida DIN.