AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15303 Presa iPC 2P+T 16A 250Vca italiana

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480377136

Codice prodotto

SNRA9A15303

Cod. produttore

A9A15303

Produttore

SNR

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Modello:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Questo prodotto Acti9 iPC è una presa di alimentazione modulare che consente il collegamento del dispositivo a bassa tensione alla rete elettrica. È una presa di alimentazione 2P+E standard da 16A con coperchio di protezione sui poli. Il colore della presa è bianco. La coppia di serraggio del collegamento è di 1,2 N.m per il tipo di cacciavite PZ2. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 10 mm². Il collegamento consente l'uso di cavi in rame flessibili o con bussole da 6 mm². Il peso è 98 g. Larghezza in passi da 9 mm è 5. Le dimensioni totali sono (H) 44 mm x (L) 87 mm x (P) 60 mm. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. È conforme alla norma IEC 60884 e alla norma IMQ secondo la norma IEC 2350.