AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9423M3 Interblocco meccanismo di chiusura porta NEMA - 9423M3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9423M3 Interblocco meccanismo di chiusura porta NEMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Maniglia

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751776

Codice prodotto

SNR9423M3

Cod. produttore

9423M3

Produttore

SNR

Modello:

Maniglia

Materiale:

Metallo

Meccanismi di chiusura della porta 9423M per involucro a porta singola con aperture fino a 60 pollici. Questo kit di blocco a rullo a tre punti è utilizzato per il blocco a tre punti. Questo kit è progettato per essere utilizzato su involucri NEMA di tipo 4 e 12 in lamiera d'acciaio. Questo kit viene utilizzato quando si desidera effettuare un blocco a 3 punti o quando l'apertura della porta è superiore a 39 pollici. Questo kit deve essere utilizzato con il meccanismo di chiusura della porta 9423M4, 9423M9, 9423M4L o 9423M24L che sono per il blocco a rullo a due punti. Questo kit può essere utilizzato su porte con una profondità di 0,75 pollici o inferiore.