AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATEF101 Sezionatore - Fusibile 100 A , 250/600 V - <= 600 V CA - 25 HP, 200 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATEF101 Sezionatore - Fusibile 100 A , 250/600 V - <= 600 V CA - 25 HP, 200 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901872276

Codice prodotto

SNR9422ATEF101

Cod. produttore

9422ATEF101

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

200 kA

Gli starter magnetici senza inversione di tipo S sono destinati ad applicazioni di controllo motore. Gli starter NEMA di dimensione 0 hanno valori nominali di 3 HP a 200 e 230 VAC e 5 HP a 460 e 575 VAC polifase e ha una classificazione massima di 18 Amp. Questo starter a 3 poli è per applicazioni polifase. Questi starter sono disponibili con una vasta gamma di tensioni della bobina sostituibili. Lo starter ha una bobina di funzionamento 110/120 VAC 50/60 Hz cablata per il controllo separato. Il relè di sovraccarico a stato solido Motor Logic viene utilizzato per rilevare le condizioni di corrente. Questo contattore non ha un involucro. Lo starter è alto 6,67 pollici, largo 3,22 pollici e profondo 4,22. Per gli starter di tipo S è disponibile una vasta gamma di accessori. Gli starter di tipo S sono omologati UL e CSA per applicazioni globali.