SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBC362104 Blocco di distribuzione alimentazione 600 V 175 A - 9080LBC362104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 175 A
Numero di poli - 3
Sezione conduttore collegabile - 2.0838...67.419 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751585
Codice prodotto
SNR9080LBC362104
Cod. produttore
9080LBC362104
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
175 A
Numero di poli:
3
Sezione conduttore collegabile:
2.0838...67.419 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione nominale:
600 V
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
3
Ampliabile:
sì


