SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBC263206 Blocco di distribuzione alimentazione 600 V 350 A - 9080LBC263206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 350 A
Numero di poli - 2
Sezione conduttore collegabile - 2.0838...67.419 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751578
Codice prodotto
SNR9080LBC263206
Cod. produttore
9080LBC263206
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
350 A
Numero di poli:
2
Sezione conduttore collegabile:
2.0838...67.419 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione nominale:
600 V
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
2
Ampliabile:
sì


