AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA365212 Blocco di distribuzione alimentazione 600 V 760 A - 9080LBA365212

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale In - 760 A

  • Numero di poli - 3

  • Sezione conduttore collegabile - 21.161...253.35 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751561

Codice prodotto

SNR9080LBA365212

Cod. produttore

9080LBA365212

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Corrente nominale In:

760 A

Numero di poli:

3

Sezione conduttore collegabile:

21.161...253.35 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione nominale:

600 V

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

3

Ampliabile:

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono progettati per cavi di terminazione e sono conformi agli standard NEMA. Questo blocco tripolare ha due aperture capocorda sul lato linea (principale) e dodici aperture capocorda sul lato carico (derivazione). Il capocorda lato linea è in grado di accettare un #da 6 a 500 kcmil, cavo in rame o alluminio. I capocorda laterali del carico sono dimensionati in modo da accettare uno #da 14 a #4 fili di rame o alluminio. I capicorda sono in alluminio. Icapicorda hanno un valore nominale di 760 ampere con cavo in rame e di 620 ampere con cavo in alluminio. I connettori hanno un valore nominale di 600 V. L'alloggiamento è di tipo fenolico generico. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono omologati UL per componenti e certificati CSA.