SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA365208 Blocco di distribuzione alimentazione 600 V 760 A - 9080LBA365208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 760 A
Numero di poli - 3
Sezione conduttore collegabile - 21.161...253.35 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751554
Codice prodotto
SNR9080LBA365208
Cod. produttore
9080LBA365208
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
760 A
Numero di poli:
3
Sezione conduttore collegabile:
21.161...253.35 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione nominale:
600 V
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
3
Ampliabile:
sì


