AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA363106 Blocco di distribuzione alimentazione 600 V 335 A - 9080LBA363106

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA363106 Blocco di distribuzione alimentazione 600 V 335 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale In - 335 A

  • Numero di poli - 3

  • Sezione conduttore collegabile - 13.29...202.709 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751530

Codice prodotto

SNR9080LBA363106

Cod. produttore

9080LBA363106

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Corrente nominale In:

335 A

Numero di poli:

3

Sezione conduttore collegabile:

13.29...202.709 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione nominale:

600 V

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

3

Ampliabile:

I blocchi di ripartizione dell'alimentazione Linergy NEMA sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Sono disponibili versioni a 1, 2 o 3 poli con connettori in rame o alluminio. I ripartitori hanno una corrente nominale di corto circuito (SCCR) fino a 100 kA. I ripartitori sono riconosciuti come componenti UL e approvati da CSA. Per ognuno di questi blocchi è prevista una copertura trasparente.