SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA362101 Power Distribution Block 3 Pole 1 Line 1 Load 600V 175A CU / 600V 135A AL - 9080LBA362101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 175 A
Numero di poli - 3
Sezione conduttore collegabile - 2.083...67.419 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751523
Codice prodotto
SNR9080LBA362101
Cod. produttore
9080LBA362101
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
175 A
Numero di poli:
3
Sezione conduttore collegabile:
2.083...67.419 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione nominale:
600 V
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
3
Ampliabile:
sì


