AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA162101 Power Distribution Block 1 Pole 1 Line 1 Load 600V 175A CU / 600V 135A AL - 9080LBA162101

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA162101 Power Distribution Block 1 Pole 1 Line 1 Load 600V 175A CU / 600V 135A AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale In - 175 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile - 2.083...67.419 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751479

Codice prodotto

SNR9080LBA162101

Cod. produttore

9080LBA162101

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Corrente nominale In:

175 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile:

2.083...67.419 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione nominale:

600 V

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Ampliabile:

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono progettati per cavi di terminazione e sono conformi agli standard NEMA. Questo blocco unipolare ha un'apertura per capocorda sul lato linea (principale) e un'apertura per capocorda sul lato carico (diramazione). Il capocorda lato linea è in grado di accettare uno #da 14 a 2/0 fili di rame o alluminio. Il capocorda del lato carico è in grado di accettare uno #da 14 a 2/0 fili di rame o alluminio. I capicorda sono in alluminio. I capicorda hanno unvalore nominale di 175 ampere con cavo in rame e di 135 ampere con cavo in alluminio. I connettori hanno un valore nominale di 600 V. L'alloggiamento è di tipo fenolico generico. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono omologati UL per componenti e certificati CSA.