AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080FB3621J TERMINAL BLOCK FUSEHOLDER 600V 60A - 9080FB3621J

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080FB3621J TERMINAL BLOCK FUSEHOLDER 600V 60A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 200000...200000 V

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901139669

Codice prodotto

SNR9080FB3621J

Cod. produttore

9080FB3621J

Produttore

SNR

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Altri

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

200000...200000 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Nero

Tensione nominale:

600 V

Corrente nominale In:

60 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.08387...33.6128 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

20 mm

Temperatura di esercizio:

150...150 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

11.6 mm

Gli starter magnetici non reversibili di tipo S sono destinati alle applicazioni di controllo del motore. Gli starter NEMA di dimensione 1 presentano valori nominali di 7,5 HP a 200 e 230 VCA e di 10 HP a 460 e 575 VCA polifase e hanno una potenza nominale massima di 27 A. Questo starter a 3 poli è destinato alle applicazioni polifase. Questi starter sono disponibili con un'ampia varietà di tensioni di bobine sostituibili. L'avviatore ha una bobina di funzionamento da 220/240 VCA 50/60 Hz. Il relè di sovraccarico di tipo lega di fusione utilizza unità termiche di tipo B per rilevare le condizioni di sovracorrente. Questo contattore non ha un involucro. Starter è alto 17,2 cm, largo 8,9 cm e profondo 10,7 cm. Per gli starter di tipo S è disponibile un'ampia varietà di accessori. Gli starter di tipo S sono omologati UL e certificati CSA per applicazioni globali.