AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065SDO8 Relè di sovraccarico lega in fusione 600 VCA 45 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065SDO8 Relè di sovraccarico lega in fusione 600 VCA 45 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 3.18...45 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Classe di intervento - Altri

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751363

Codice prodotto

SNR9065SDO8

Cod. produttore

9065SDO8

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

3.18...45 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Classe di intervento:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

I relè di sovraccarico termico Square D forniscono protezione dalle sovracorrenti del motore. In questi relè, l'unità termica monoblocco protegge dal surriscaldamento dell'isolamento dell'avvolgimento motore dovuto a sovracorrente eccessiva. L'unità termica è determinata dalla corrente a pieno carico del motore da controllare, dal numero di fasi e dalle dimensioni dell'armadio. Quando 3 unità termiche sono installate correttamente, è possibile ripristinare il relè. Il relè di sovraccarico ha un meccanismo di reset a sgancio zero. Il contatto di uscita è sostituibile. Tensione nominale massima di 600 V.