SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKT35LGG31 Pulsante luminoso verde Ø30 - sporgente con ritorno - 24V - 1 NC/NO - 9001SKT35LGG31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751295
Codice prodotto
SNR9001SKT35LGG31
Cod. produttore
9001SKT35LGG31
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
31 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Altri
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Numero di contatti di scambio:
1
Trasparente:
no




