SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKS11B Selettore 2 posizioni Ø30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751271
Codice prodotto
SNR9001SKS11B
Cod. produttore
9001SKS11B
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
31 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Altri