AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS53K5 Selettore a chiave 3 posizioni ritorno al centro Ø30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS53K5 Selettore a chiave 3 posizioni ritorno al centro Ø30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751110

Codice prodotto

SNR9001KS53K5

Cod. produttore

9001KS53K5

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Argento

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP66

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

31 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Il selettore a chiave nero Harmony 9001K di Schneider Electric con camma C ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di ritorno a molla da sinistra e destra al centro. La chiave può essere estratta in posizione centrale. Si adatta a un foro di 30 mm. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm e fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare tra le modalità di funzionamento di processo o della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.