AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR25BH13 Pulsante Ø30 - lunetta metallo - testa a fungo Ø57mm - nero - 1NC/NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR25BH13 Pulsante Ø30 - lunetta metallo - testa a fungo Ø57mm - nero - 1NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110913491

Codice prodotto

SNR9001KR25BH13

Cod. produttore

9001KR25BH13

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

31 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero di contatti di scambio:

1

Il pulsante modulare Harmony 9001K di Schneider Electric nero ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 57 mm e 1 contatto NO + 1 contatto NC. Si adatta a un foro di 30 mm. Ha una ghiera metallica cromata. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, èresistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.