AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR16H2 Pulsante di arresto di emergenza, Harmony 9001K, metallo, fungo 40 mm, rosso, 30 mm, 2 posizioni, girare per sbloccare, 2 NC/NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR16H2 Pulsante di arresto di emergenza, Harmony 9001K, metallo, fungo 40 mm, rosso, 30 mm, 2 posizioni, girare per sbloccare, 2 NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901623595

Codice prodotto

SNR9001KR16H2

Cod. produttore

9001KR16H2

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

31 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

30 mm

Il pulsante rosso fa parte della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony 9001K di diametro 30 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con un fungo rosso di diametro 40 mm, senza marcatura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm. Dispone di 2 per il ripristino girare per sbloccare ed è fornito di 2 contatti NA + 2 contatti NC e morsetti a vite. Peso: 141 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.