SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA42 Blocco cont. con terminali protetti - 9001K - 1NC reed logico - Lega d'argento


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
2000005750908
Codice prodotto
SNR9001KA42
Cod. produttore
9001KA42
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Integrabile
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0