AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA41 Blocco cont. con terminali protetti - 9001K - 1NO reed logico - Lega d'argento

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005750892

Codice prodotto

SNR9001KA41

Cod. produttore

9001KA41

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Harmony 9001K, elemento di contatto ermeticamente sigillato utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO + 1 contatto NC. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete 9001K, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Il colore trasparente del coperchio permette agli utenti di identificarlo visivamente a distanza. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È compatibile con i pulsanti e gli interruttori Harmony 9001. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 70°C assicuraversatilità d'uso del prodotto.