SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K11J35LGFG Interruttore selettore Ø 30 - Verde - 2 pos. - Sblocco a rot - 24 V CA/CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - sì
Colore del pulsante - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
2000005750854
Codice prodotto
SNR9001K11J35LGFG
Cod. produttore
9001K11J35LGFG
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
sì
Colore del pulsante:
Verde
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
31 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo