AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8911DPSO43V14 Starter 600 VCA 40 A DPS + accessori

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8911DPSO43V14 Starter 600 VCA 40 A DPS + accessori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Classe di intervento - Classe 20

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005750823

Codice prodotto

SNR8911DPSO43V14

Cod. produttore

8911DPSO43V14

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Classe di intervento:

Classe 20

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

40 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Gli starter a scopi definiti 8911 sono starter poco costosi per applicazioni con cicli di lavoro relativamente bassi. Le applicazioni tipiche includono compressori ad aria, apparecchiature agricole, pompe e apparecchiature HVCA. Questo starter a tre poliha un carico nominale di 40 ampere. Questo starter ha valori nominali di 3 HP a 115 VAC e 7.5 HP a 230 VAC monofase. Ha un HP 10 a 230 VAC, 20 HP a 460 VAC e 25 HP a 575 a VAC polifase. La bobina non sostituibile è disponibile con una varietà di tensionidella bobina. Questo dispositivo ha una bobina 24 VAC da 50/60 Hz. Lo starter ha il cablaggio dritto. Il relè di sovraccarico con lega di fusione utilizza unità termiche di tipo B per rilevare le condizioni di corrente. Questo starter non ha un involucro. Sono disponibili involucri. Lo starter è alto 7,0 pollici, largo 3,5 pollici e profondo 4,0. Per questi starter sono disponibili i contatti ausiliari. Gli starter a scopi definit i8911DPS sono riconosciuti come componenti UL.