AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81583 Spina fissa BT da parete IP67 63A 380V 3P+N+T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81583 Spina fissa BT da parete IP67 63A 380V 3P+N+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430815839

Codice prodotto

SNR81583

Cod. produttore

81583

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine fisse da parete a bassa tensione Caratteristiche Tensione d’impiego: da 50 a 690 V; frequenza d’impiego: 50/60 Hz; tensione d’isolamento: 690 V; correnti nominali: 16, 32, 63 e 125 A; prestazioni elettriche e meccaniche: In A Numero di cicli sotto carico a vuoto 16 > 5.000 – 32 > 1.000 > 1.000 63 > 1.000 > 1.000 125 > 250 > 250 grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: – 16 e 32 A IP44 e IP67, – 63 e 125 A IP67; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire); materiale: – involucro in tecnopolimero autoestinguente, – spinotti in ottone nichelato, – viti esterne in acciaio inox (63 e 125A), ingresso cavi: In A IP44/IP67 fermacavo mm IP67 pressacavo 16 8 – 15 PG 21 32 11,5 – 21 PG 21 63 PG 32 125 PG 48 morsetti di collegamento: – viti imperdibili e completamente allentate, – sezione allacciabile dei conduttori: In A Cavi flessibili, rigidi e cordati mm2 16 da 1 a 4 32 da 2,5 a 10 63 da 6 a 25 125 da 16 a 70. Esecuzione IP67. 3P+N+t