AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81582 Spina fissa BT da parete IP67 63A 380V 3P+T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81582 Spina fissa BT da parete IP67 63A 380V 3P+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430815822

Codice prodotto

SNR81582

Cod. produttore

81582

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Spina fissa BT da parete IP67 63A 380V 3P+TCaratteristiche• Tensione d'impiego: da 50 a 690 V;• frequenza d'impiego: 50/60 Hz;• tensione d'isolamento: 690 V;• correnti nominali: 16, 32, 63 e 125 A;• prestazioni elettriche e meccaniche: numerodi cicli sotto carico e a vuoto > 1000• grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529:- 16 e 32 A IP44 e IP67,- 63 e 125 A IP67;• grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08;• resistenzaal fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire);• materiale:- involucro in tecnopolimero autoestinguente,- spinotti in ottone nichelato,- viti esterne in acciaio inox (63 e 125 A);• morsetti di collegamento:- viti imperdibili e completamente allentate,- sezione allacciabile dei conduttori:Con cavi flessibili, rigidi e cordati da 1 a 4 mm2 per 16A, da 2,5 a 10 mm2 per 32A, da 6 a 25 mm2 per 63A e da 16 a 70 mm2 per 125A.