AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81385 Spina mobile BT IP67 63A 500V 3P+T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81385 Spina mobile BT IP67 63A 500V 3P+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430813859

Codice prodotto

SNR81385

Cod. produttore

81385

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

7 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile BT IP67 63A 500V 3p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina mobile - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..