SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56058 Accessorio schermo in ferro, sensore toroidale VigiPacT MA120 - 56058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro interno - 120 mm
Superficie - Altri
Diametro esterno - 120 mm
Lunghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430560586
Codice prodotto
SNR56058
Cod. produttore
56058
Produttore
SNR
Materiale:
Altri
Diametro interno:
120 mm
Superficie:
Altri
Diametro esterno:
120 mm
Lunghezza:
120 mm
Qualità del materiale:
Altri
Anello magnetico, 120mm esterno Ø, Per Vigirex. gamma: Vigirex - nome abbreviato: anello magnetico - tipo di prodotto o componente: anello magnetico - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: I relè Vigirex sono dotati di un'elettronicaa microprocessore con tecnologia di tipo super immunizzato in grado di funzionare, senza provocare sganci intempestivi, anche negli impianti molto perturbati.... Applicazioni: Il relé Vigirex è presente a tutti i livelli dell'installazione, sugli arrivi BT, la distribuzione di potenza, il controllo industriale e la distribuzione terminale....


