SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NTW00040 Cavo Ethernet ConneXium - Cavo diritto a doppini schermato - 40 m - 490NTW00040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 7A (TIA)
Tipo di cavo - SF / UTP
Lunghezza - 40 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)
Confezione
1 PZ
EAN
3595862002219
Codice prodotto
SNR490NTW00040
Cod. produttore
490NTW00040
Produttore
SNR
Categoria:
7A (TIA)
Tipo di cavo:
SF / UTP
Lunghezza:
40 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Colore della guaina esterna:
Verde
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Colore del cappuccio di protezione:
Bianco
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no




