SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NAC0100 connettore, Modicon M580, RJ45, per processore ridondante - 490NAC0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480880667
Codice prodotto
SNR490NAC0100
Cod. produttore
490NAC0100
Produttore
SNR
Questo connettore RJ45 fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo socket SFP 490NAC0100 viene utilizzato per effettuare la trasmissione tra la CPU primaria e la CPU ridondante. Questo prodotto può aiutare i produttori ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, più rapido e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi. È dotato di connettore RJ45 per il collegamento elettrico. Questo socket SFP per collegamento Hot Standby (HSBY) supporta una velocità di trasmissione di 1 Gbps. La presa è in metallo. È adatto per applicazioni con processori ridondanti. Questo prodotto è compatibile con la CPU HSBY M580. Questo prodotto può essere utilizzato in combinazione con Modicon X80 (I/O, backplane, cavo) e funziona con il software di programmazione EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 migliora l'affidabilità e la sostenibilità, oltre chela produttività con prestazioni elevate e aumenta la redditività operativa grazie all'accesso efficiente ai dati.


