AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48600 Separatori di fase posteriori - 3/4 poli - Per Masterpact NW - Estraibile

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48600 Separatori di fase posteriori - 3/4 poli - Per Masterpact NW - Estraibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Basso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430486008

Codice prodotto

SNR48600

Cod. produttore

48600

Produttore

SNR

Modello:

Basso

Separatori di fase posteriori, 3/4 poli, Per Masterpact NW, Estraibile. nome abbreviato: barriere interfase posteriori - compatibilità gamma: Masterpact Masterpact NW - tipo di accessori: accessori isolamento - numero di poli: 3P, 4P - quantità per confezione: set da 3. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..