AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48501 Sganciatore tensione MN - 24 V CC/CA 50/60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48501 Sganciatore tensione MN - 24 V CC/CA 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430485018

Codice prodotto

SNR48501

Cod. produttore

48501

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...30 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MN, 24 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MN - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore di minima tensione - tensione di comando [Uc]: 24 V CA, 24...30 V CC.