AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48481 Sganciatore tensione XF - 24 V CC/CA 50/60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48481 Sganciatore tensione XF - 24 V CC/CA 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico -

  • Con funzione di sgancio automatico - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430484813

Codice prodotto

SNR48481

Cod. produttore

48481

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

Con funzione di sgancio automatico:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Sganciatore tensione XF, 24 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tensione di comando [Uc]: 24 V CA, 24...30 V CC.