AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47893 Motoriduttore 100/130Vca

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47893 Motoriduttore 100/130Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...130 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430478935

Codice prodotto

SNR47893

Cod. produttore

47893

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...130 V

Motoriduttore 100/130Vca. gamma prodotto: Masterpact NW - gamma: Masterpact - nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - compatibilità gamma: - Easypact MVS interruttore automatico, Masterpact - Masterpact NW interruttore circuito. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..