AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47889 Motoriduttore 48/60Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di interruttore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430478898

Codice prodotto

SNR47889

Cod. produttore

47889

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di interruttore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...60 V

Comando a motore per interruttore, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNR47889 - MOTORIDUTTORE 48 60VCC