SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47514 Disp. di blocco + supp. BPFE - Per blocco interruttore NT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430475149
Codice prodotto
SNR47514
Cod. produttore
47514
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Disp. di blocco+supp. BPFE, Per blocco interruttore NT. nome abbreviato: dispositivo di blocco a lucchetto - tipo di prodotto o componente: Blocco a lucchetto - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact - Masterpact NT. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: L' affidabilità di un marchio importante, Mirando a standardizzare gradualmente i quadri di distribuzione elettrici quando le installazioni sono sempre più complesse, la gamma Masterpact NT/NW garantisceuna semplicità senza paragoni, sia in termini di scelta che di installazione, La gamma Masterpact NT/NW è caratterizzata dalle dimensioni ottimali. Non è solo una questione di riduzione dei volumi: . Masterpact NT: un'unica dimensione ottimale, da 800 a 1200A.. Masterpact NW: due dimensioni sono sufficienti per soddisfare le esigenze da 800 a 5000A.... Applicazioni: - Protezione, misurazione e comunicazione di reti elettriche BT.. Adatti soprattutto al mercato degli OEM..