AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47465 Meccanismo a motore - MCH - 100...130 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...130 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430474654

Codice prodotto

SNR47465

Cod. produttore

47465

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...130 V

Comando a motore per interruttore Schneider Electric tipo/modello MOTORIDUTTORE 100 130VCA NT P MOBILE