AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47445 Sganciatore tensione XF - 380...480 V CA 50/60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47445 Sganciatore tensione XF - 380...480 V CA 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Con funzione di riarmo automatico -

  • Con funzione di sgancio automatico - no

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...480 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430474456

Codice prodotto

SNR47445

Cod. produttore

47445

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con funzione di riarmo automatico:

Con funzione di sgancio automatico:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...480 V

Sganciatore tensione XF, 380...480 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo.