SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47393 Meccanismo a motore - MCH - 200...250 V CC - 47393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 200...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430473930
Codice prodotto
SNR47393
Cod. produttore
47393
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
200...250 V


