SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47383 Sganciatore tensione MN - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz - 47383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430473831
Codice prodotto
SNR47383
Cod. produttore
47383
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no