AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47281 Mlogic 2.0E NT p mobile (COM inclusa)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47281 Mlogic 2.0E NT p mobile (COM inclusa)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...1600 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480344749

Codice prodotto

SNR47281

Cod. produttore

47281

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

252...1600 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Mlogic 2,0E NT p mobile (COM inclusa). gamma prodotto: Masterpact NT, Masterpact NT NAVY - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT NAVY, Masterpact NT06...16 - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 2.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione di base - calibro sganciatore: 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 630 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato).