SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33885 Contatto ausiliario - 2 OC apertura anticipata - NS630b..1600 - Estraibile - 33885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 2
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430338857
Codice prodotto
SNR33885
Cod. produttore
33885
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
2
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Integrabile
Portalampada:
Nessuno


