AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33696 Meccanismo a motore - MCH - 380...415 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336969

Codice prodotto

SNR33696

Cod. produttore

33696

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...415 V

Comando a motore per interruttore, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNR33696 - TELECOM COM 380 415VCA NS FISSO