AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33511 Sganciatore Micrologic 5.0 - LSI - Per NS 630b..3200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33511 Sganciatore Micrologic 5.0 - LSI - Per NS 630b..3200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430335115

Codice prodotto

SNR33511

Cod. produttore

33511

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Il Micrologic 5.0 è un'unità di sgancio elettronica utilizzata sugli interruttori Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 5.0 indica i sovraccarichi con un allarme LED. L'unità di sgancio può essere associata a un blocco interruzione Compact NS.