AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33504 Sganciatore Micrologic 2.0 - LI - Per NS 630b..3200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33504 Sganciatore Micrologic 2.0 - LI - Per NS 630b..3200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430335047

Codice prodotto

SNR33504

Cod. produttore

33504

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Il Micrologic 2.0 è un'unità di sgancio elettronica utilizzata sugli interruttori Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione di base ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 2.0 indica i sovraccarichi con un allarme LED. L'unità di sgancio può essere associata a un blocco interruzione Compact NS.