AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33179 Motoriduttore 277/415Vca

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33179 Motoriduttore 277/415Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 277...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 277...415 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430331797

Codice prodotto

SNR33179

Cod. produttore

33179

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

277...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

277...415 V

Motoriduttore 277/415Vca. gamma prodotto: Masterpact NT - gamma: Masterpact - nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:..