AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33036 MX COM 200/250Vca

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33036 MX COM 200/250Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 200...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430330363

Codice prodotto

SNR33036

Cod. produttore

33036

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

200...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...250 V

Numero di contatti NC:

8

Numero di contatti di scambio:

8

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

MX COM 200/250Vca. gamma prodotto: Masterpact NT, Masterpact NW - gamma: Masterpact - nome abbreviato: MX com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact Masterpact NT interruttore automatico, Masterpact Masterpact NW interruttore automatico - tensione di comando [Uc]: 200/250 V CA 50/60 Hz, 200/250 V CC. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..