AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29471 Controllore interfaccia e automatico - ACP + BA - 380..415 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29471 Controllore interfaccia e automatico - ACP + BA - 380..415 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430294719

Codice prodotto

SNR29471

Cod. produttore

29471

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. È composto da una piastra ACP e da un controllore BA integrato. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. Il controllore BA viene utilizzato per creare un sistema di commutazione della sorgente semplice che passa da una sorgente all'altra a seconda della presenza di tensione UN sulla sorgente "normale". Il controllore BA è generalmente utilizzato per gestire due fonti permanenti. La tensione di alimentazione è da 380VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.