AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28917 Interruttore / sezionatore Compact INS40 - 40 A - 4 poli - comando emergenza - 28917

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Versione come interruttore di sicurezza -

  • Idoneo per fissaggio a pavimento -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430289173

Codice prodotto

SNR28917

Cod. produttore

28917

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Numero di poli:

4

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

20 kW

Compact INS40 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa rossa e lato frontale giallo. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 40A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 500VAC 50/60Hz o 250VDC. Può essere utilizzato come dispositivo di spegnimento di emergenza. Per una facile identificazione, utilizza colori speciali stabiliti dalle norme. La manigliarotativa rossa è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS40 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.